Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya ISO 4032, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, nyomás alatt álló tartály építéséhez
Hatlapú anya ISO 4032, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, nyomás alatt álló tartály építéséhez - 1
Hatlapú anya ISO 4032, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, nyomás alatt álló tartály építéséhez - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya ISO 4032, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, nyomás alatt álló tartály építéséhez

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Hatlapfejű anyák nyomástartályok építéséhez az AD szabályzatok szerint. Az AD 2000 műszaki szabályzatok dokumentumait a „Nyomástartályok munkacsoport” készítette


  • Teljesíti a ferrit acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD 2000-Merkblatt W 7/2", korábban „W 2”), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően (lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapját)
Megjegyzés

A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály



Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.