Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal - 1
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal

ISO 4028, acél, 45H, horganyzott, sárgára krómozott (A2K)
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
A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel



Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.



Figyelmeztetés:


Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.



Az ISO 4028 szabvány felváltja a DIN 915 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.