Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal
ISO 4028, acél, 45H, horganyzott, sárgára krómozott (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
Figyelmeztetés:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.
Az ISO 4028 szabvány felváltja a DIN 915 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!