Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal ISO 4028, acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A 45H keménységi osztály 450 HV szilárdságnak felel meg
Az ISO 4028 szabvány felváltja a DIN 915 szabványt | A két szabvány között létezik némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | A nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
Nem megfelelő a használat, ha a hernyócsavarokat hegesztik, csavaranyával megszorítják és rögzítik, vagy hajlításnak teszik ki. Húzófeszültség bármilyen fokú alkalmazása nem megfelelő használatnak minősül, és hibás működéshez vezethet.
Hegy:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és húzóterhelésekre használhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!