Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű csavar tövigmenettel nyomás alatt álló tartályok építéséhez DIN EN ISO 4017, A4 nemesacél
Hatlapfejű csavar tövigmenettel nyomás alatt álló tartályok építéséhez DIN EN ISO 4017, A4 nemesacél - 1
Hatlapfejű csavar tövigmenettel nyomás alatt álló tartályok építéséhez DIN EN ISO 4017, A4 nemesacél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar tövigmenettel nyomás alatt álló tartályok építéséhez DIN EN ISO 4017, A4 nemesacél

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Hatlapfejű csavarok tövigmenettel nyomástartályok építéséhez az AD szabályzatok szerint. Az AD 2000 műszaki szabályzatok dokumentumait a „Nyomástartályok munkacsoport” készítette.

Megjegyzés
  • TÜV által elismert gyártmány. Teljesítik a ferrites acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD/AD 2000-Merkblatt W 7/2", korábban W 2), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat elfogadásának felfüggesztésére (a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően). Lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapot. A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály.


Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.