Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 Acél, 8.8U, tűzihorganyzott
CE-jelöléssel ellátott építőanyag, 3.1 tanúsítvánnyal történő szállítás lehetséges
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez
- CE jelöléssel, a termék megfelel az elismert, összehangolt szabványoknak. A német építőanyagokra vonatkozó rendelet szerinti használhatóság így bizonyított
- Szabályozott építőanyag
- Tövigmenetes hatlapfejű csavar a DIN EN ISO 4017 szabvány szerint és hatlapú anya a DIN EN ISO 4032 szabvány szerint
SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.
A „8.8U” megjelölésű M8 és M10 méretek eleget tesznek az EN ISO 10684 szabvány szerinti minimális törési szilárdságnak és teszt erőnek (6az tűrésosztályú menetes csavarok esetében).
A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
Szabályozott építőanyag CE jelöléssel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!