Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, anyával, ISO 4032
CE-jelöléssel ellátott építőanyag, 3.1 átvételi vizsgálati tanúsítvánnyal történő szállítás lehetséges
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez. Nemesacél A2-70.
- Tövigmenetes hatlapfejű csavar a DIN EN ISO 4017 szabvány szerint és hatlapú anya a DIN EN ISO 4032 szabvány szerint
SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!
Szabályozott építőanyag CE jelöléssel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!