Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1
DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez. Acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN).
- DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar, tövigmenetes, valamint DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya.
SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.
A „8.8U” megjelölésű M8 és M10 minimális méretek eleget tesznek az EN ISO 10684 szabvány szerinti minimális törési szilárdságnak és teszt erőnek (6az tűrésosztályú menetes csavarok esetében).
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van néhány hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
Szabályozott építőanyag CE jelöléssel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!