Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15981, laposfejű, alumínium/alumínium
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szabványos „ISO termék” szabványosított vizsgálati kritériumokkal (lásd DIN EN ISO 14589)
- Hüvely: Felületkezeletlen alumínium
- Tüske: Felületkezeletlen alumínium
Az EN ISO 15981 szabványban meghatározott méretezéseket és tűréseket be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!