Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15977, laposfejű, alumínium/acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szabványos „ISO termék” szabványosított vizsgálati kritériumokkal (lásd DIN EN ISO 14589)
- Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5
- Tüske: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Az EN ISO 15977-L szabványban meghatározott méretezéseket és tűréseket be kell tartani.
ISO 15977, L osztály szerinti húzó- és nyíróerők
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!