Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel - 1
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel

ISO 14583, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonatú acél, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFSHL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:


  • Átmérő: ≥ M6 – 480 ó*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 ó*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ - 0,14 μ

    Megjegyzés

    Növekszik a szerelés hatékonysága



    A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


    • Lecsökkentett szerszámkopás

    • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el

    • A bevonat nem sérül meg

    • Nincs imbolygás

    • A csavar biztosan a helyére kerül


    A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak


    • Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók