Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható
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
Növekszik a szerelés hatékonysága



A hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan a helyére kerül


A hexalobuláris behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak


  • Következésképpen a hexalobuláris fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók