Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben
Fekete laposfejű csavarok átfogó készlete a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, az M4 x 6 mm-től az M8 x 30 mm-ig terjedő csavarméretekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel
- Használatra kész a mellékelt illeszkedő TX20, TX25, TX30 és TX45 biteknek köszönhetően
- Laposfejű csavar a DIN EN ISO 14583 szabvány szerint és anya a DIN EN ISO 4032 szabvány szerint
FK 8.8 laposfejű csavar
- Magas szintű korrózióvédelem és dekoratív a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
- Korrózióállóság 480 óra az ISO 9227 NSS-nek megfelelően
- Egyenletes bevonateloszlás a horganyzott bevonat miatt, és króm(VI)-mentes
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében μ=0,09–0,14
- Hőállóság max. 120 °C
- TX hajtás a nagy erőátvitel érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!