Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14581, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14581, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 1
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14581, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14581, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
A horganyzott, króm (VI)-mentes cink-nikkel fekete bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:



  • Átmérő: ≥ M2 – 360 ó*

  • Átmérő: ≥ M4 – 600 ó*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 ó*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ - 0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív
Megjegyzés
  • Az ISO 14581 süllyesztett fejű csavarok fejméretei az ISO 7721 szabvány szerint vannak méretezve

  • Egyes, rövid méretekkel rendelkező csavarok egészen a csavarfejig menetesek, lásd szintén ISO 14581

  • Az ISO 14581 szabvány szerinti csavarfej-süllyesztéseknek meg kell felelniük az ISO 15065 szabványnak