Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hengeres fejű csavarok belső hatlapú kulcsnyílással, alacsony fej

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hengeres fejű csavarok belső hatlapú kulcsnyílással, alacsony fej

ISO 14580, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Növekszik a szerelés hatékonysága



A belső hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan a helyére kerül


A hexalobuláris behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak


  • Következésképpen a hexalobuláris fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók