Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hengeres fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással, alacsony fej ISO 14580, felületkezeletlen 8.8 acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a hajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű hajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Kisebb szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A hexalobuláris hajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a hexalobuláris fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!