Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Belső hatlapú hengeresfejű csavar ISO 14579, acél, 12.9, felületkezeletlen
Belső hatlapú hengeresfejű csavar ISO 14579, acél, 12.9, felületkezeletlen - 1
Belső hatlapú hengeresfejű csavar ISO 14579, acél, 12.9, felületkezeletlen - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső hatlapú hengeresfejű csavar ISO 14579, acél, 12.9, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Megjegyzés

Növekszik a szerelés hatékonysága



A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan a helyére kerül


A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak


  • Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók