Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbuszcsavar metrikus finommenettel ISO 12474/DIN 912, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN 912 szabványt visszavonták, az ISO 4762 és az ISO 12474 szabványok váltották fel. Van némi hasonlóság (a névleges méretek tartománya megváltozott | a szabványos menetet az ISO 4762 szabályozza, a finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!