Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Süllyesztett fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, tövigmenetes
Süllyesztett fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, tövigmenetes - 1
Süllyesztett fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, tövigmenetes - 2
Süllyesztett fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, tövigmenetes - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, tövigmenetes

ISO 10642, nemesacél, A2, felületkezeletlen, tövigmenetes
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
Megjegyzés

Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).



A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 3506-1