Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém), finommenet ISO 10513 acél, szilárdsági osztály: 10, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő ≥ M6 – 480 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
- *Útmutató értékek: Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ
Az ISO 10513 a DIN 980 szabványt váltja fel, finommenetes. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 és M39×3 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szabványos menetet az ISO 7042 szabvány tartalmazza | Az 5. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 10513 szabvány a 8, 10, 12, szilárdsági osztályokra érvényes).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!