Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet ISO 10512, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet ISO 10512, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet ISO 10512, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet ISO 10512, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
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
Megjegyzés

Az ISO 10512 a DIN 982 szabványt váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 és M39×3 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szabványos menetet az ISO 7040 szabvány tartalmazza | Az 5. és 12. szilárdsági osztályokat kivették | Az ISO 10512 szabvány a 6, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes.