Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 10511, A4/035 nemesacél, felületkezeletlen
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 10511, A4/035 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 10511, A4/035 nemesacél, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 10511, A4/035 nemesacél, felületkezeletlen
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
Megjegyzés

A DIN 985 szabványt az ISO 10511 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak.