Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hűtőtömítő HP
Nagy teljesítményű hűtőrendszer-védelem minden, keresztáramlású hűtőrendszerrel rendelkező modern járműtípushoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Eltömíti a max. 0,1 mm-es szivárgási réseket
A hűtőkörben lévő szennyfogó szűrők nem károsodnak
Megelőző használatra minden fagyálló csere alkalmával
Tömítő hatás a mikrofinomságú, szintetikus részecskéknek köszönhetően
Egy flakon tartalma elegendő 10 liter hűtőfolyadékhoz
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Használja a hengerfejtömítésben és a tömlőcsatlakozásokban levő mikroszivárgásokhoz, valamint a hűtőrendszerben lévő párolgási veszteségekhez.
Adja közvetlenül a hűtőkörhöz, amikor a motor meleg. Csak akkor adja a kiegyenlítőtartályhoz, ha a hűtőfolyadék a kiegyenlítőtartályon keresztüláramlik. Ezután járassa a motort legalább 10 percig, amíg a termosztát kinyílik, és a fűtés észrevehetően fűteni kezd. Ezután kapcsolja ki a motort, ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét, és szükség esetén töltse fel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!