Eltávolítja a korróziós és iszaplerakódásokat a hűtőkörben
A tiszta hűtőrendszer következtében megnő az üzembiztosság.
Semlegesíti a meszes maradványokat
Megvédi az új hűtőfolyadékot a régi szennyezés maradványai által okozott elszennyeződéstől.
Műanyaggal kompatibilis fagyálló
Lúgos kémhatású, pH-tartomány: 9–11
Kompatibilis az összes, a hűtőrendszer kialakításához használt anyaggal.
Eltávolítja a hűtőkörben lévő lerakódásokat és megtisztítja a hűtőrendszert a szennyeződésektől. Például eltávolíthatók a hengerfej károsodásából származó olajmaradványok. A hűtőtisztító megelőző óvintézkedésként is használható minden hűtőfolyadék csere után.
250 ml 10 l hűtővízhez elegendő. 1000 ml 40 l hűtővízhez elegendő.
A tisztítószer nem alkalmas a jármű működtetéséhez.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
A hűtő javítása és a hűtőrendszer karbantartása során a csökkentett hűtőteljesítmény helyrehozásához.
Öntse bele a flakon tartalmát a hűtővízbe. Nyissa ki a fűtéscsapokat. Járassa a motort üzemi hőmérsékleten kb. 30 percig. A hűtőrendszer tisztító által fellazított lerakódásokat vízzel ki kell öblíteni. Az öblítési műveletet a termosztát eltávolítása nélkül kell elvégezni. Azokat az alkatrészeket, amelyekbe behatolt az olaj, mint pl. a kiegyenlítő tartály vagy a víztömlők, ajánlatos kicserélni. A tisztítás után töltse újra fel a hűtőrendszert, légtelenítse és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!