Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hűtőrendszer-feltöltő
Hűtőrendszer légzárványok nélküli gyors feltöltéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kúpos gumi csatlakozóelem a hűtő 17–50 mm átmérőjű nyílásaihoz
A modern gépkocsikban található hűtők legtöbbje esetén használható
Az egyszerű kialakításnak köszönhetően az eszköz használatához csak néhány munkalépésre van szükség
Biztonságos és felhasználóbarát
A hűtőfolyadék utántöltése másodpercek alatt elvégezhető, a hűtőrendszerben kialakult vákuumnak köszönhetően pedig nem alakulnak ki légzárványok
A munkavégzés gyors és hatékony, mert nincs szükség a légtelenítésre
A hűtőrendszerben problémát okozó légzárványok a vákuumos feltöltéssel elkerülhetők
Az optimális hőelvezetésnek köszönhetően javul a motor üzembiztonsága
Műszaki adatok:
- Üzemi nyomás: 6–12 bar
- Sűrítettlevegő-csatlakozás: 1/4 col
- Kúpos gumi: Ø 17–50 mm
Szállítási terjedelem:
- Hűtőrendszer-feltöltő kúpos gumival
- Víztömlő szitaszűrővel
- Tárolótáska kezelési útmutatóval
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!