Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hővédő kesztyű, H-110
Univerzális, rugalmas, hőálló kesztyű nitril bevonattal a jó tapintásérzet és kényelem érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rövid távú védelem kontakt hő ellen max. 250 °C-ig
Vízhatlan nitril bevonat a tenyér részen és az ujjakon
- Nincs közvetlen érintkezés forró folyadékokkal és gőzökkel
- Jó fogást biztosít
- Enyhén olajos környezetekben is használható
A hüvelykujj hajlatának megerősítése jobb vágásállóságot és hosszabb élettartamot biztosít
Rendkívül rugalmas
Kényelmes viselet
- Munkavégzés forró és éles szélű tárgyakkal
- Kis és közepes vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz, például hővédelemhez
- Műanyag-, fém-, acél- és üvegipar
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!