Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső tetőtartó Hosszú árukhoz
Hosszú áruk biztonságos szállításához járművek belsejében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A jármű teteje alá berakodott áruk egyszerű és biztonságos rögzítése
- A szerszám és az anyag szabályosan és rendesen van tárolva
- Bármilyen helyzetben a légi szállítási sínre rögzíthető
- Kisebb balesetveszély
- Egyszerűen beszerelhető a járműbe
- Teherbírás max. 35 kg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!