Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo8 hosszlyukmaró, hosszú, tripla vágóél, központon átmenő él DIN 844L
Közepes és nagy szilárdságú (kb. 1300 N/mm²-ig) anyagok marásához ajánlott. Nagyobb fúrási mélységű horonymaráshoz, pontos hátraköszörülés, sík- és palástmaráshoz is alkalmas. Nagy megmunkálási teljesítmény és a kiemelkedően egyenletes járásnak köszönhető optimális felületminőség.