- Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
- Acél alátét ráöntött gumitömítő ajakkal; csavarfejek tömítésére (elsősorban metrikus hatlapfejű csavarokhoz a német DIN szabvánnyal összhangban) és karimás csatlakozásokhoz.
- Magas nyomáson, vákuumban, valamint széles hőmérsékleti tartományban használható
- A pontosan meghatározott tömítőajak miatt optimális tömítőhatással rendelkezik
- A fém-fém érintkezésnek köszönhetően még extrém nyomáson sem nyomódik ki
- Minimális meghúzási nyomaték
- A beillesztett tömítést nem kell utánhúzni
- Helyettesíti a korábbiakban használt egyéb tömítéseket
- Többször használható
- Gyors, könnyű és megbízható beillesztés
- Fej feletti pozícióban beilleszthető
- Nincs szükség a fémfelület speciális gépi megmunkálására
- –35°C - +120°C között hőálló
- Gumitömítés keménysége: 70 ± 5 Shore
Professzionális beszerelés:
Ajánlott egy központosító hornyot biztosítani a tömítőalátét számára, hogy a tömítés ne kerüljön excentrikus helyzetbe.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!