Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alátét ASSY 4 WH II és ASSY 3.0 SKII csavarokhoz
Kiváló minőségű díszítő alátét az ASSY 4 WH II vagy ASSY 3.0 SKII csavarok fejbehatolási ellenállásának növelésére látható felületeken történő csavarozáshoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A lekerekített szélek és a sima profil a csavarfejjel egy síkba esnek a csavar elegáns megjelenése érdekében
- A3K, Cr III, 8 µm
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa-méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy
- Fa/fa csatlakozások
- Megnövelt fejbehatolási ellenállás az ASSY 3.0 SKII csavaroknál
- 1. és 2. felhasználási osztály
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!