Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombi önmetsző lemezcsavar alátéttel
Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Önfúró
- Hornyolt hatlapfejjel
- Rápréselt alátéttel és zárófogazással
- Max. 1 mm vastagságú fémlemezekhez
- Előfúrás nem szükséges, mivel az önmetsző lemezcsavar könnyedén pontfúrja a fémet, és automatikusan behúzza magát
- A csavarkötés biztonságos meghúzása garantált, mivel az önmetsző lemezcsavar a bemenetkor egy peremes furatot hoz létre
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!