Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hőre táguló szalag

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hőre táguló szalag

Csőmandzsettaként

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Karbantartás egyáltalán nem szükséges. Rendkívül szűk helyekre is beszerelhető. Nincs szükség fúrásra és dugdosásra

  • Rendkívül elasztikus anyag

  • Rendkívül rugalmasan illeszkedik minden csőátmérőhöz

  • A szomszédos mandzsetták nulla hézaggal összeilleszthetők

  • Vízálló anyag

  • Öntapadós
Teljesítés igazolása
  • Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2453

  • Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2312
Cső
külső átmérője, mm
Beszerelési lehetőségek, I plusTekercselések száma, I plus
Mélység 50 mm
Vastagság tekercselésenként 2 mm
Szükséges falhosszúság cm-benSzükséges mennyezethosszúság cm-benTekercselések száma B2 biztonsági tömlő esetén
32Fal/mennyezet250252
40Fal/mennyezet260302
50Fal/mennyezet272362
63Fal/mennyezet3136685
75Fal/mennyezet3158795
90Fal/mennyezet42501255
110Fal/mennyezet43001505
125Fal/mennyezet65002506
140Fal/mennyezet65782896
160Fal/mennyezet66523266
180Mennyezet8 x 2-9878 x 2
200Mennyezet8 x 2-10888 x 2
Cső
külső átmérője, mm
Beszerelési
lehetőségek, I iso
Természetes kaucsuk
szigetelőanyag
vastagság, mm
Tekercselések
száma, I iso.
Mélység 50 mm
Vastagság tekercselésenként 2 mm
Csőcsoport
engedély szerint, 3–9 rendszerek
≤ 32Fal7 - 271A-1
B-1
> 32 ≤ 756 - 302
> 75 ≤ 1106 - 323
≤ 32Mennyezet7 - 271A-3
B-3
> 32 ≤ 756 - 302
> 75 ≤ 1106 - 324
≤ 75Fal/mennyezet-1A-2, A-4
B-2, B-4
> 75 ≤ 110-2
≤ 40Fal/mennyezet11 - 272C (Unipipe)
> 40 ≤ 11012 - 324
≤ 40Mennyezet-2C (Unipipe)
> 40 ≤ 110-4
  • Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2453

  • Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2312