Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Juice Booster 2 hordozható töltőállomás
Flexibilis, hordozható töltőállomás max. 22 kW töltési kapacitással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Alkalmas normál háztartási és erősáramú csatlakozóaljzatokhoz is
- A maximális töltési kapacitás teljesen automatikus beállítása a tápcsatlakozástól és a járműtől függően
- Teljes mértékben vízzáró, ütésálló és porálló (IP 67)
- Max. három tonna kerékterheléssel lehet áthaladni rajta
- Beépített RCCB-AEV megszakító
- Hőmérséklet-felügyelettel a hálózati csatlakozásnál
Szállítási terjedelem
- Juice Booster II típus tépőzáras szállítókofferrel, a tépőzáras szalagokkal a csomagtér szőnyegéhez rögzíthető
- Adapter 230 V-os csatlakozóhoz//1 x 13 A//max. 2,9 kW
- Adapter CEE 32 csatlakozóhoz//3 x 32 A//max. 22 kW
TÜV által az IEC 62752 szerint hitelesített
Szolgálati járművekhez, műhelyekbe, autókereskedések eladótereibe és magáncélú használatra mobil elosztódobozként
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!