Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hordozható szalagfűrész, PBS 160 – AUTOMATIKUS
Fém szalagfűrész automatikus fűrészkeret-süllyesztéssel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonságos és egyszerű
Pontos vágási eredmény érhető el hihetetlenül könnyen a fűrészkeret automatikus, négy állítható süllyesztési sebességgel végezhető süllyesztése révén, mivel ezáltal mindig a pontos érintkezési nyomást lehet alkalmazni, megakadályozva a szalagfűrész elhajlását.
Ergonomikus fogantyú
Állandó, igényekhez igazodó vágási sebesség
Nagy teljesítményű 2000 wattos motor konstans elektronikával, mely elősegíti a munkadarabhoz illő vágási sebesség kiválasztását a méretnek, valamint az anyag hőérzékenységének megfelelően.
Gyors beállítás a gyakori szabványos szögirányokba
Rögzített szögütközők 0° és 45° foknál
Környezetbarát és felhasználóbarát
Száraz vágás
| Vágási tartományok, kör keresztmetszetű anyag | |
| Vágási tartományok, négyzet | |
| Vágási tartományok, négyszögletes | |
| 0° | 150 mm |
| 45° | 100 mm |
| 0° | 150 x 150 mm |
| 45° | 100 x 100 mm |
| 0° | 160 x 140 mm |
| 45° | 120 x 100 mm |
Acél, alumínium, réz, sárgaréz, öntöttvas, műanyag és nemesacél vágásához.
Ezt a készüléket száraz vágásokhoz fejlesztették ki és gyártották. A hűtő-kenőanyagok használata az eszközt használhatatlanná teheti. Engedje, hogy a szalagfűrész megfelelően bejáratódjon. Különben a szalagfűrész vágási pontossága károsodhat. Az első két vagy három vágáshoz használjon egy kb. 40-50 mm átmérőjű, tömör anyagból készült munkadarabot. A vágásokat kezdetben csak gyenge nyomás alkalmazásával végezze. Lassan növelje az érintkezési nyomást. A PBS 160-AUTOMATIC típusú szalagfűrészt jobbra forgó üzemeléshez tervezték. A szalagfűrész felszerelésekor ügyeljen a fogazat pontos vonalba állítására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!