Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mobil védőfal hegesztéshez
A rendkívül robusztus négyszög profilú (30x30 mm) alapkeret és a hegesztési védőfüggöny kombinációja megfelel az ívhegesztésnek az EN 1598 szerint.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átlátszó narancssárga hegesztésvédő függöny
Kockázati tényező < 1
Tükröződés mértéke: 230–400 nm < 10%
Méretek:
- Fal: Sz x Ma: 200 x 190 cm
- Függöny: Sz x Ma: 205 x 180 cm
A VBG ('A törvényes balesetbiztosítás és -megelőzés az adminisztratív szektorban' német intézménye) 5. cikkének 15. számú Balesetmegelőzési szabályozása szerint az ívhegesztés munkaállomásait úgy kell kialakítani, hogy a kívülállókat védjék a bőrt és szemet érő optikai sugárzás káros hatásai ellen.
Az EN 1598 szerint
Hegesztés:
- Védi a kívülállókat az optikai sugárzás bőrt és szemet érő káros hatásaitól.
- Mechanikus védelem a hegesztési fröcsköléssel és az eltávolítandó salakkal szemben.
- „Áttetsző” a DIN 32504 1. rész előírásaival összhangban
Csiszolás:
- A gyulladásgátló és szikraálló függönynek köszönhetőn felfogja köszörüléskor a forró szikrákat és részecskéket.
- Hatékonyan védi az alkalmazottakat, járműveket, festett felületeket, üveget stb.
- Gyulladásgátló és szikraálló a DIN 53438 2. rész előírásai szerint
Festés:
- A védőfal vegyi ellenállóságának köszönhetően festéshez és az alapozáshoz is használható.
- Vegyi ellenállóság a DIN 4646, 5. rész előírásaival összhangban
Nedves körülmények:
Védelmet nyújt a vízzel vagy permettel szemben is
Napfény:
- Véd a tükröződéssel és nem kívánt hősugárzással szemben
- A fólia ellenáll az UV sugárzásnak.
- UV-állóság a DIN 4646, 5. rész előírásaival összhangban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!