Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Melegen préselt ragasztó por
Porított, használatra kész karbamidgyanta-ragasztó integrált edzővel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszú nyitott idő és fazékidő
Hosszú nyitott idő viszonylag gyors kikeményedéssel, különösen furnérozási munkákhoz. Könnyű betölteni, hogy megakadályozzuk a ragasztóanyag átszivárgását.
Megfelel az 1-es kibocsátási osztálynak
Alacsony formaldehid tartalom. Az E1 forgácslap és a melegen préselt ragasztó por használatával az E1-nek megfelelő furnérlapok készíthetők.
Univerzális alkalmazás
Kiváló alkalmazási viselkedés elektromos ragasztófelhordó készülék, valamint kézi ragasztás esetében.
Megbízható ragasztási minőség
Kiváló oldhatóság és kicsi a valószínűsége a ragasztó átszivárgásának. Megbízható ragasztás valamennyi furnér típusnál.
Nem időjárásálló, ezért kültéri használatra nem alkalmas.
A fában lévő csersavval együtt csupasz fémek hatására kékesen elszíneződhet, különösen tölgyfa esetén, bükkfa esetén pedig vörösen elszíneződhet.
50 °C feletti préselési hőmérsékletnél barna elszíneződés léphet fel puhafa furnérlemezeken.
A frissen kifröccsent enyv vízzel lemosható. A régebbi ragasztóanyag-maradványokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Felvitel előtt alaposan keverje fel a tartályt, tárolás előtt pedig mindig szorosan zárja le. Óvja a fagytól.
A nyitott időre és a kötési időre nagy hatással vannak a munkakörülmények, mint pl. a hőmérséklet, a felület hőmérséklete, az anyag nedvességtartalma, az anyagok abszorpciós képessége, a felhordott anyag mennyisége, valamint az anyagban ébredő feszültségek.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására és továbbfejlesztésére.
Ellenálló általában alacsony páratartalmú szobákban a DIN 68705 szerint a következőknek:
- Furnér, felszíni és tömítési munka a melegen préselés területén
- Faforgácslap, fabetétes rétegelt lemez, MDF-lapok, gyantával bevont papírfóliák és rétegelt papírok furnér ragasztása
- Laminált panelek (HPL/CPL lapok) felületi ragasztása fára, forgácslapra és MDF-lapra
- Furnérozás és bevonatok, pl. szekrények, belső ajtók, konyhai munkalapok, ajtókeretek, asztalok, sarokpadok
Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg furnérragasztót az egyik oldalra egy ragasztófelhordó hengerrel, enyvező lapáttal vagy felhordókészülékkel. Erősen abszorbens anyagok és alacsony nyomóerő használata esetén viszonylag nagy mennyiségű enyvet kell felhordani. Minél nagyobb a nyomóerő, annál kisebb mennyiség szükséges. Nagy pórusú furnérnál a ragasztót úgy kell kikeverni, hogy nagyon viszkózus legyen, és vékony rétegben kell felvinni, hogy megakadályozza a ragasztóanyag átszivárgását. A ragasztó átszivárgás színváltozást eredményezhet a festés során, mivel a furnér pórusai már ki vannak töltve ragasztóval, amely meggátolja a festék behatolását a felületbe.
Keverési arány: Tömegarány: kb. 2:1 (por:víz). A viszkozitást vízzel kell beállítani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!