Kiváló minőségű hőpapír a 432/2004 EK rendelet 1B mellékletének megfelelően
Magnélküli tekercselés, kíméli a tachográf belsejét, kevesebb hulladék képződik
Tekercs vége jelzés az utolsó 50 cm-en
Minden egyes tekercs különleges fóliában szigetelve
Normál tárolási körülmények között a papír 10 évig olvasható és nyomtatható
Nagyfokú ellenállás az alábbiakra:
- Hőség
- Nedvesség
- Fény
- Víz
- Olaj
- Benzin és dízel
- Zsír
- Lágyító
- Alkohol
- Tisztító- és ápolószerek
A Würth hőpapír előnyei:
- Nyomtatópapír minden engedélyezett digitális tachográf számára
- Számos haszongépjármű- és felügyeletieszköz-gyártó által jóváhagyott
| Engedélyek digitális tachográfokhoz: | ||
| Siemens VDO | e1: 84 | |
| Actia | e2: 25 30 29 | Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR |
| Stoneridge | e5: 0002 | SE 5000 |
| Eskon | e1: 200 | EFAS-3 |
Engedélyek digitális tachográfokhoz:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!