Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP® szigetelt homlokzat szél- és esőálló homlokzatépítésekhez
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP<SUP>® </SUP>szigetelt homlokzat szél- és esőálló homlokzatépítésekhez - 1
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP<SUP>® </SUP>szigetelt homlokzat szél- és esőálló homlokzatépítésekhez - 2
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP<SUP>® </SUP>szigetelt homlokzat szél- és esőálló homlokzatépítésekhez - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Homlokzati alátétfólia, WÜTOP® szigetelt homlokzat szél- és esőálló homlokzatépítésekhez

Az UV-stabilizált homlokzati alátétfólia minden hátsó szellőzésű, zárt és nyitott burkolatú homlokzatszerkezethez alkalmas, a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 40%-át teszik ki, valamint a tiszta fugaszélesség max. 50 mm

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Szélzáró és esőálló

  • Védi a szigetelést a zuhogó eső és a hófúvás ellen

  • Normál gyúlékonyság

  • Nagyfokú vízgőzáteresztő képesség

  • Nagy UV-ellenállás

  • Az illesztések része a homlokzat területének max. 40%-a

  • Max. 50 mm tiszta fugaszélesség

  • Gyors és hatékony alkalmazás

  • Fekete felület

  • Üzemi hőmérséklet: +5 °C-tól +50 °C-ig
Teljesítés igazolása

DIN EN 13859-2

Megjegyzés
  • A vonatkozó szabványokat, a műszaki előírásokat és a felhasználási utasításokat az alkalmazás során be kell tartani.

  • A szerelés során be kell tartani a DIN 18516-1 és a DIN 1055 1-4 részének előírásait
Alkalmazási terület

DIN EN 13859-2