Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Homlokzati alátétfólia, STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Fekete alátétfólia olyan zárt vagy nyitott homlokzatokhoz, ahol az illesztési szélesség max. 30 mm, a nyitott illesztések aránya pedig max. 30%
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagymértékben ellenálló UV-sugárzással, hővel és nedvességgel szemben
- Tartós védelmet nyújt a vízzel és a széllel szemben
- Légáteresztő, megakadályozza a kondenzáció veszélyét és elősegíti a hőszigetelést
- Tűzvédelmi osztály az EN 13501-1 B-s1, d0 szerint
A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!
A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.
- Mindenféle alépítményhez (fához, fémhez stb.)
- Közvetlenül a hőszigetelésre szerelhető
- Tökéletes illeszkedés minden alapfelületen
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!