Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Homlokzati alátétfólia, STAMISOL EXTREME DW
Rendkívül tartós fekete alátétfólia dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek aránya max. 50%, a fugaszélesség pedig max. 100 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül erős és tartósan ellenálló UV-sugárzással (10000 órás teszt), hővel és nedvességgel szemben
- Az alátétfólia tartós védelmet nyújt a falaknak víz ellen, és ellenáll a rendkívül szeles időjárási viszonyoknak
- Nagyobb esztétikai vonzerőt nyújt a nyitott homlokzati burkolatnak a kontraszt és a mélység révén
- A légáteresztő alátétfólia megakadályozza a kondenzáció veszélyét és elősegíti a hőszigetelést
A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!
A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.
- Mindenféle alépítményhez (fához, fémhez stb.)
- Bármilyen hordozóanyagra ragasztható
- Függesztett és nyitott homlokzatokhoz
- Közvetlenül a hőszigetelésre szerelhető
- Bármilyen hordozóanyagra ragasztható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!