Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Homlokzati alátétfólia, STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE
Színes alátétfólia dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 50%-át teszik ki, a tiszta fugaszélesség pedig max. 50 mm.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagymértékben ellenálló UV-sugárzással, hővel és nedvességgel szemben
- Tartós védelmet nyújt a vízzel és a széllel szemben
- Légáteresztő, megakadályozza a kondenzáció veszélyét és elősegíti a hőszigetelést
- Több kontrasztot és mélységet biztosít a nyitott homlokzati burkolatnak
A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!
A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.
- Mindenféle alépítményhez (fához, fémhez stb.)
- Bármilyen anyagú alapfelületre ragasztható
- Függönyfal homlokzatokhoz és nyitott homlokzatokhoz
- Közvetlenül a hőszigetelésre szerelhető
- Bármilyen anyagú alapfelületre ragasztható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!