WN RN típusú homlokzatépítő fúrófej
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WN RN típusú homlokzatépítő fúrófej
Fúrószár készlet mély fúráshoz, csúcsszög: 118°
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
- A robusztus, rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít
- 100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Alkalmazási terület
Acélhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!