Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
7 elem található a(z) 22 verziókkal
A2 nemesacél kiegészítő horganyzással és súrlódásgátló bevonattal. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≥ 1,25 mm-es acélra és alumíniumra, nem engedélyezett területeken
A2 nemesacél kiegészítő horganyzással és csúszó bevonattal. Acél- és alumíniumprofilok, valamint szendvicselemek rögzítéséhez fában, acélban és < 2 mm-es alumíniumban
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél és tömítőalátét. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≥ 1,25 mm-es acél és alumínium alépítményekre
A2 nemesacél kiegészítő horganyzással és súrlódásgátló bevonattal. Acél- és alumíniumprofilok, valamint szendvicspanelek rögzítéséhez ≥ 1,25 mm-es acél és alumínium alépítményekre
A2 nemesacél kiegészítő horganyzással és csúszó bevonattal. Használható hamis furatok lezárására, valamint acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≥ 2 mm-es acélra és alumíniumra
A2 nemesacél kiegészítő horganyzással és csúszó bevonattal. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez < 2 mm-es fára, acélra és alumíniumra, nem engedélyezett területen
Acél, horganyzott, kékre passzivált, tömítőalátéttel. Elsősorban fában, valamint < 2 mm-es acél és < 3 mm-es alumínium alépítményben történő szereléshez, nem engedélyezett területen
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.