Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Homlokzati rögzítőcsavar Faba® A típus hatlapfejjel és tömítőalátéttel
Acél, horganyzott, kékre passzivált, tömítőalátéttel. Elsősorban fában, valamint < 2 mm-es acél és < 3 mm-es alumínium alépítményben történő szereléshez, nem engedélyezett területen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
horganyzott acélból készült fém hátlapból álló tömítőalátét, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!