Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Homlokzati rögzítőcsavar Faba® A típus hatlapfejjel és tömítőalátéttel
A2 nemesacél kiegészítő horganyzással és csúszó bevonattal. Acél- és alumíniumprofilok, valamint szendvicselemek rögzítéséhez fában, acélban és < 2 mm-es alumíniumban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A csavar kiegészítő horganyzása nem korrózióvédelemre való, hanem a súrlódásgátló bevonattal kombinálva biztosítja a nemesacél csavar megbízható menetformázását acél alépítményekben
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél
- Acél/fa
- Alumínium/acél
- Alumínium/alumínium
- Alumínium/fa
Ezenkívül az ETA-13/0210 szerint szendvicspanelek szereléséhez ≥ 90 mm-es hosszúságtól, fa alépítményekre
A szendvicspanelek fa alépítményre történő felszerelésekor a rögzítési hossz (csavarozási mélység) kiválasztásakor a statikai számítást és az engedélyben foglaltakat kell figyelembe venni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!