Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hőlégfúvó, HLG 2300-E POWER
Praktikus, könnyű kialakítás, fokozat nélküli hőmérséklet- és levegőmennyiség szabályozás. További LCD-kijelző memória funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A gyakran használt beállítások az LCD-kijelző segítségével menthetők
- A hőmérséklet 5 °C-os lépésekben, a légáramlás pedig 5 lépésben állítható, lehetővé téve így a hőmérséklet és a légáram egyszerű szabályozását
- Hosszú, akár 1000 óra motorélettartam
- Robusztus kerámia hevítőelem nagyfokú ütésállósággal
- A kis súlyú és ergonomikus kialakításnak köszönhetően még a hosszabb ideig tartó feladatok is minimális fáradtsággal elvégezhetők
Forrasztás és hegesztés, műanyaghegesztés, ragasztás, festék eltávolítás, műanyagok hevítése és alakítása; aszfalt hegesztése, erős gyöngyhegesztés, lyukak hegesztési adalékkal történő lezárása, címkék eltávolítása, kéder hegesztés, átlapolásos hegesztés, ragasztó eltávolítása, lencseszínezés (tisztítás, szárítás, fólia felvitele), zsugorcső, hőre zsugorodó szövet feldolgozása, fóliázás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!