Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hőálló lakkspray
Lakkspray magas hőnek kitett alkatrészekhez az autókon, a háztartásokban és az iparban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül hőálló, akár 650 °C-ig
- Ellenáll az időjárásnak
- Ellenálló
- Mentes a nehézfémektől, pl. ólom, kadmium, króm
Magas hőnek kitett alkatrészek – mint például kipufogók, rostélyok, sütők, fűtőkazánok és még sok más – festésére.
Nincs szükség előkezelésre alapozóval, sem utókezelésre más festékkel és színtelen lakkal.
Száradási idők: 10 perc múlva porszáraz. 25 perc múlva érintésszáraz. A lakk csak +250 °C feletti hőmérsékleten keményedik ki, lassan hevítse.
Szórási alkalmazás: Vigyen fel egy vékony bevonatot, 3–5 perc köztes párolgási idő után vigye fel a végleges bevonatot. (A száraz fólia vastagsága 20–30 μm)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!