Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hidraulikus manuális krimpelő fogó, B12 kábelvégekhez, tokban, krimpelőpofák nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hidraulikus kézi érvéghüvely-fogó, amely alkalmas bilincsek és kábelvégek krimpelésére max. 6 mm-es drótkötélhez.
A prés a következő kábelvégekhez alkalmas a tartományban:
- Oldalkötél-feszítő, kapocs/villa, M5-től M12-ig
- Oldalkötél-feszítő, kapocs/csukló, M6-tól M12-ig
- Drótkötél drótfeszítő, M4–M12
- MINI drótfeszítő, M6–M10-es külső menettel és M6–M8-as belső menettel
- Kerek fejű kábelvég átm. 3 mm és 6 mm közötti kötélhez
- Drótkötél drótfeszítő, átm. 2 mm és 6 mm közötti kötélhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!