Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hidraulikus kerekes emelő, RH-4
Robusztus vázszerkezet és 4 000 kg teherbírás.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A konvex görgők és a golyóscsapágyas elforgatható kerekek magas szintű irányíthatóságot biztosítanak
Túlterhelés esetén a biztonsági szelep üresjáratba állítja az emelőrudat
Mindamellett az emelési magasságot a biztonság érdekében megtartja
Kiegészítő lábműködtetésű emelő a gyorsemelő funkció működésbe hozatalához
Megbízható és pontos szabályozás az emelés és a süllyesztés során az emelőrúd egyszerű üzemeltetésének köszönhetően
Emelőrúd ergonomikus, gumírozott fogantyúval
A pneumatikus gumigörgők nem részei a szállítási terjedelemnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!