Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális hidraulikus kéziszivattyú 700 bárral és alumínium házzal
Nagy teljesítményű, 700 bar üzemi nyomással és robusztus házzal, ideális hidraulikus munkahengerek működtetéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy teljesítményű hidraulikus kéziszivattyú nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz alkalmas üzemi nyomással
- Robusztus alumíniumház a nagy tartósság és ellenállóképesség érdekében
- Rendkívül kompakt méretezés ergonomikus kialakítással a kényelmes működtetéshez
- Szabályozott nyomásesés az érzékeny leeresztő szelepnek köszönhetően (kézikerék)
A hidraulikus kézi szivattyút manométer nélkül szállítjuk.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!